Fresa para chaveteros HSCo

Ref.: 5443600424
Ver todas las versiones
FRESA-DIN850D-HSCO-10,0X16,0-D45,5MM

Descripción

FRESA-DIN850D-HSCO-10,0X16,0-D45,5MM
Fresa para chaveteros HSCo
DIN 850D
Recomendada para fresar aceros estructurales, de cementación y tratados y aceros templados con una resistencia normal de hasta 1100 N/mm² y para metales no ferrosos de viruta corta.
1524

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Ancho de corte

10 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

71 mm
Más Información

Formulario

D
Más Información

Código del producto

1524
Más Información

Ángulo de giro

8-12°
Más Información

Número de dientes

14 Uds
Más Información

Número de filos de corte

14 Uds
Más Información

Ángulo de corte

10 grados
Más Información

Diámetro

45.5 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableCobreLatónMetal coladoPlásticoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h11
Más Información

DIN

850
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio
Más Información

Se puede utilizar para las chavetas de media luna

10 x 16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

999.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 850
Más Información
Scroll to top