Fresa de roscar de HSCo8, corta

Ref.: 5443600451
Ver todas las versiones

FRESA-DIN844K-HSCO8-N-D14,0MM

Descripción

FRESA-DIN844K-HSCO8-N-D14,0MM
Fresa de roscar de HSCo8, corta
DIN 844K
Para el acabado de aceros de resistencia media a alta de hasta 1300 N/mm² con alto rendimiento de corte y buenas propiedades de superficie. Producto especialmente indicado para fresado sincrónico. Por ejemplo, aceros para construcción, aceros cementados y aceros templados, metales no ferrosos, aceros resistentes al óxido y al ácido.

Ø 40 mm no corresponde a las disposiciones de las normas DIN


1616

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

HSCo8
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo8
Más Información

Longitud

83 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

26 mm
Más Información

Código del producto

1616
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

26 mm
Más Información

Ángulo de giro

40°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal coladoPlásticoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

k10
Más Información

DIN

844
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 844
Más Información
Scroll to top