Fresa de roscar HSCo8, corta, tres filos, corte al centro

Ref.: 5443600498
Ver todas las versiones

FRESA-DIN844K-HSCO8-N-D11,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-DIN844K-HSCO8-N-D11,0MM
Fresa de roscar HSCo8, corta, tres filos, corte al centro
DIN 844K
Fresado por inmersión hasta la profundidad total de la ranura o profundidad de entrada gradual, también se puede utilizar como fresa para el fresado frontal y circunferencial convencional.
1666

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

HSCo8
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo8
Más Información

Longitud

79 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

22 mm
Más Información

Código del producto

1666
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

22 mm
Más Información

Ángulo de giro

40°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

11 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal coladoPlásticoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

k10
Más Información

DIN

844
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 844
Más Información

Catálogo General

5443600498

Ficha Técnica

638312270.pdf
Scroll to top