Fresa de roscar HSCo8, corta, corte al centro

Ref.: 5443600619
Ver todas las versiones

FRESA-DIN844K-HSCO8-D12,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-DIN844K-HSCO8-D12,0MM
Fresa de roscar HSCo8, corta, corte al centro
DIN 844K
Amplia gama de aplicaciones para materiales de baja resistencia, aunque también para materiales difíciles de mecanizar, incluidos los de alta resistencia, por ejemplo, desde el acero estructural hasta los aceros para herramientas. También es apta, no obstante, para metales no ferrosos, aleaciones de cobalto y níquel, aleaciones de titanio y titanio sin alear.
1816

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

HSCo8
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo8
Más Información

Longitud

83 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

26 mm
Más Información

Código del producto

1816
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

26 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableCobreLatónMetal coladoPlásticoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

k10
Más Información

DIN

844
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 844
Más Información

Catálogo General

5443600619

Ficha Técnica

638311342.pdf

Ficha Técnica

638311343.pdf
Scroll to top