Fresa de roscar de HPT HSCo-PM

Ref.: 5443600433
Ver todas las versiones

FRESA-DIN844K-HSCO-PM-TN-D10,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-DIN844K-HSCO-PM-TN-D10,0MM
Fresa de roscar de HPT HSCo-PM
DIN 844K, corta, cuatro filos, corte al centro
Fresa con extremo torsionado, elaborada a partir de material pulvimetalúrgico, para uso en condiciones extremas o para disfrutar de una vida útil prolongada. Elevada precisión de contorneado gracias al reducido efecto de empuje; propiedades de fresado perfectas gracias a la baja susceptibilidad a las vibraciones; excelente calidad de las superficies
1537

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo-PM
Más Información

Chaflán de esquina

0.30 mm
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

22 mm
Más Información

Código del producto

1537
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

22 mm
Más Información

Ángulo de giro

50°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal coladoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

k10
Más Información

DIN

844
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioFundición de hierro maleableFundición grisTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

DIN 844
Más Información

Catálogo General

5443600433

Ficha Técnica

638312448.pdf
Scroll to top