Longitud de construcción |
Corto |
Material |
HSCo8 |
Superficie |
PL |
Suministro de refrigerante |
Exterior |
Material de corte |
HSCo8 |
Longitud |
72 mm |
Longitud del filo de corte |
22 mm |
Código del producto |
2026 |
Longitud de la ranura de sujeción |
22 mm |
Ángulo de giro |
30° |
Número de dientes |
4 Uds |
Número de filos de corte |
4 Uds |
Diámetro |
10 mm |
Material a procesar |
AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal coladoTitanio |
Tolerancia del diámetro del filo de corte |
k12 |
DIN |
844 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio |
Código del sistema armonizado |
820770310000 |
Peso del producto (por artículo) |
42.000 g |
Tolerancia del diámetro del vástago |
h6 |
Estilo del vástago |
Cilíndrico DIN 1835-B |
Diámetro del vástago |
10 mm |
Normas |
DIN 844 |
Catálogo General |
5443600746 |
Ficha Técnica |
638310732.pdf |