Fresa de roscar de HSS-Co5, corta, tres filos, corte al centro

Ref.: 5443600843
Ver todas las versiones

FRESA-DIN844B-S-HSCO-W-D10,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-DIN844B-S-HSCO-W-D10,0MM
Fresa de roscar de HSS-Co5, corta, tres filos, corte al centro
DIN 844K
Recomendada para el fresado de materiales de viruta larga de blandos a duros, como aleaciones de aluminio y cobre y termoplásticos.
2094

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

22 mm
Más Información

Código del producto

2094
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

22 mm
Más Información

Ángulo de giro

35°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónPlástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

k12
Más Información

DIN

844
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generalesAceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreLatónPlásticos
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

DIN 844
Más Información

Catálogo General

5443600843

Ficha Técnica

638310844.pdf
Scroll to top