Fresa de HPT HSCo-PM

Ref.: 5443600736
Ver todas las versiones

FRESA-DIN844B-H-HSCOPM-TN-D18,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-DIN844B-H-HSCOPM-TN-D18,0MM
Fresa de HPT HSCo-PM
DIN 844K, corta, corte al centro
Fabricada con materiales metalúrgicos en polvo, es apta para usarse en condiciones de procesamiento extremo y ofrece una vida útil muy a prolongada de la herramienta. Amplio abanico de usos para materiales de resistencia de intermedia a alta (aproximadamente 900-1400 N/mm²), p. ej., aceros endurecidos, aceros con tratamiento térmico, aleaciones de acero de herramientas, metales endurecidos, no ferrosos, materiales altamente resistentes al calor, además de fundición de hierro y sus aleaciones.
2017

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo-PM
Más Información

Longitud

92 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

32 mm
Más Información

Código del producto

2017
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

32 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal coladoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

k12
Más Información

DIN

844
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioFundición de hierro maleableFundición grisTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

138.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Normas

DIN 844
Más Información

Catálogo General

5443600736

Ficha Técnica

638309962.pdf
Scroll to top