Fresa de metal duro DIN 6527L, larga, filo cuádruple con vástago reforzado

Ref.: 5443300337
Ver todas las versiones

FRESA-DIN6527L-SC-TN-D10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-DIN6527L-SC-TN-D10
Fresa de metal duro DIN 6527L, larga, filo cuádruple con vástago reforzado
Para acabado de aceros de resistencia de media a alta (aceros de construcción, aceros endurecidos y aceros templados), metales no ferrosos, aceros resistentes al óxido y los ácidos con unas prestaciones de corte excepcionales y a la vez unas propiedades superficiales excelentes. Producto especialmente indicado para fresado sincrónico.
7677

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.15 mm
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

19 mm
Más Información

Código del producto

7677
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

19 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioMateriales duros y resistentesMetal colado
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.15 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRCAceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioFundición de hierro maleableFundición gris
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443300337

Ficha Técnica

638298526.pdf

Ficha Técnica

638298529.pdf
Scroll to top