Fresa de metal duro DIN 6527L, larga, de tres filos con caña reforzada

Ref.: 5443300314
Ver todas las versiones

FRESA-DIN6527L-L-SC-TN-D11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-DIN6527L-L-SC-TN-D11
Fresa de metal duro DIN 6527L, larga, de tres filos con caña reforzada
Recomendada para fresar materiales de resistencia media a alta. Fresado de ranuras con mayor profundidad de perforación, separaciones de precisión, ideal tanto para fresado frontal como circunferencial. El alto rendimiento de corte y el excelente funcionamiento dan lugar a una calidad de superficie óptima.
7657

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.15 mm
Más Información

Longitud

83 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

22 mm
Más Información

Código del producto

7657
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

22 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

11 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioMetal colado
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.15 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioFundición de hierro maleableFundición gris
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443300314

Ficha Técnica

638288674.pdf
Scroll to top