Fresa de HPT, corta, corte al centro

Ref.: 5443600887
Ver todas las versiones

FRESA-DIN327D-S-HSSPM-TN-D18,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-DIN327D-S-HSSPM-TN-D18,0MM
Fresa de HPT, corta, corte al centro
DIN 327D
Elaborada a partir de una nueva base de SPM con una proporción de cobalto muy alta. Combina la dureza del metal duro con la robustez del acero pulvimetalúrgico. Esta fresa es idónea para las más altas exigencias en lo referente a rendimiento de fresado y mayor volumen de arranque de viruta en aceros inoxidables.
2137

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo-SPM
Más Información

Chaflán de esquina

0.30 mm
Más Información

Longitud

79 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

19 mm
Más Información

Código del producto

2137
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

19 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

5 Uds
Más Información

Número de filos de corte

5 Uds
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidable
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.30 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

k12
Más Información

DIN

327
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

999.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Normas

DIN 327
Más Información

Catálogo General

5443600887

Ficha Técnica

638309128.pdf
Scroll to top