Fresa de HPT, corta, corte al centro

Ref.: 5443600714
Ver todas las versiones

FRESA-DIN327D-HSSSPM-TN-D12,0MM

Descripción

FRESA-DIN327D-HSSSPM-TN-D12,0MM
Fresa de HPT, corta, corte al centro
DIN 327D
Puede usarse con un amplio abanico de materiales gracias a su geometría de compatibilidad universal. Elaborada a partir de un material de base, el SPM, con un contenido de cobalto muy elevado. Aúna la dureza del metal duro integral con la robustez del acero pulvimetalúrgico.
1877

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo-SPM
Más Información

Longitud

73 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

16 mm
Más Información

Código del producto

1877
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

16 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

k10
Más Información

DIN

327
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatón
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 327
Más Información
Scroll to top