Metal duro integral, 30°, fresa de desbaste larga

Ref.: 5443300421
Ver todas las versiones

FRESA DESBASTE-DIN6527L-SC-TN-HB-D20,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA DESBASTE-DIN6527L-SC-TN-HB-D20,0MM
Metal duro integral, 30°, fresa de desbaste larga
DIN 6527L
Con caña reforzada. Capacidad de uso universal para materiales de resistencia media a alta (aproximadamente 900-1400 N/mm²). Por ejemplo, aceros endurecidos, aceros templados, acero para herramientas (aleado o templado), metales no ferrosos, materiales altamente resistentes al calor, fundiciones de hierro y aleaciones de fundición.
7027

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.35 mm
Más Información

Longitud

104 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

38 mm
Más Información

Código del producto

7027
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

38 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal colado
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.35 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatón
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

20 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443300421

Ficha Técnica

638260286.pdf
Scroll to top