Eliminador de rebabas de avance y retroceso SC

Ref.: 5443301563
FRESA DESBARBADO-FB-SC-WN-TNS-D5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA DESBARBADO-FB-SC-WN-TNS-D5MM
Eliminador de rebabas de avance y retroceso SC
Uso universal: producto especialmente indicado para achaflanado, eliminación de rebabas en avance y retroceso y contorneado.
1) d1: Ø 3-6 mm
2) d1: Ø 8-12 mm
6507

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

3 mm
Más Información

Código del producto

6507
Más Información

Diámetro de la holgura

3.9 mm
Más Información

Longitud de holgura

15 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

3 mm
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

90 grados
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioMetal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioFundición de hierro maleableFundición gris
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5443301563

Ficha Técnica

638302696.pdf
Scroll to top