Eliminador de rebabas de avance y retroceso SC

Ref.: 5443301561
FRESA DESBARBADO-FB-SC-WN-TNS-D3MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA DESBARBADO-FB-SC-WN-TNS-D3MM
Eliminador de rebabas de avance y retroceso SC
Uso universal: producto especialmente indicado para achaflanado, eliminación de rebabas en avance y retroceso y contorneado.
1) d1: Ø 3-6 mm
2) d1: Ø 8-12 mm
6507

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

1.9 mm
Más Información

Código del producto

6507
Más Información

Diámetro de la holgura

2.2 mm
Más Información

Longitud de holgura

10 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

1.9 mm
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

90 grados
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

3 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioMetal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioFundición de hierro maleableFundición gris
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

4 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5443301561

Ficha Técnica

638302696.pdf
Scroll to top