Eliminador de rebabas de metal duro completo, 60°

Ref.: 5443301525
FRESA DESBARBADO-DIN6527-60DGR-SC-D12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA DESBARBADO-DIN6527-60DGR-SC-D12MM
Eliminador de rebabas de metal duro completo, 60°
DIN 6527, mango weldon
Uso universal: producto especialmente indicado para achaflanado y desbarbado y para contorneado.
7725

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

83 mm
Más Información

Código del producto

7725
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

60 grados
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioMetal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioFundición de hierro maleableFundición gris
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5443301525

Ficha Técnica

638302563.pdf
Scroll to top