Fresa de metal duro para aluminio Speedcut, tamaño XXL, extralarga, opcional, tres filos de corte, ángulo de torsión irregular con pendiente, mango cilíndrico

Ref.: 5443301013
Ver todas las versiones
FRESA-SC-SP-WNXXL-AL-HA-D5,0MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-SC-SP-WNXXL-AL-HA-D5,0MM
Fresa de metal duro para aluminio Speedcut, tamaño XXL, extralarga, opcional, tres filos de corte, ángulo de torsión irregular con pendiente, mango cilíndrico
Especialmente adecuado para el mecanizado de materiales de aluminio (tanto para aleaciones fundidas como forjadas) Aumento del núcleo para una mayor estabilidad, flujo de virutas óptimo gracias a un procedimiento de rectificado de producción optimizado para una superficie extremadamente lisa. Volúmenes de corte máximos y calidad de superficie óptima gracias a la geometría única de la fresa
7290

Longitud de construcción

Modelo extralargo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.06 mm
Más Información

Longitud

76 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

13 mm
Más Información

Código del producto

7290
Más Información

Diámetro de la holgura

4.7 mm
Más Información

Longitud de holgura

39 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

13 mm
Más Información

Ángulo de giro

34-38°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Material a procesar

AluminioCobreLatónPlástico
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.06 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

AluminioCobreLatónPlásticos
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5443301013

Ficha Técnica

638298060.pdf

Ficha Técnica

638298061.pdf
Scroll to top