Fresa de metal duro

Ref.: 0616590127
FRESA-CTR-CYL-TC-RADIUS-D12,7-WL25MM

Descripción

FRESA-CTR-CYL-TC-RADIUS-D12,7-WL25MM
Fresa de metal duro
Dientes RADIUS
Herramienta de radios profesional con una forma cilíndrica y redonda combinada para el redondeo rápido y único de los bordes en chaflanes internos y externos en casi todos los materiales, como acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
  • Geometría especial de diente con superposición de dientes en el centro de la fresa para facilitar la producción de radios suaves.
  • La geometría de la guía autocentrante evita el deslizamiento en bordes afilados.
  • La suave parte delantera de la fresa evita que se dañe la superficie de la pieza de trabajo.
  • Comportamiento de fresado suave y manejo excelente
  • Fabricada conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas

Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de bordes


Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del eje. Puede producirse decoloración en el eje debido a la alta capacidad de corte. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, máquinas herramientas

Material de la varilla de montaje

Metal duro
Más Información

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

25 mm
Más Información

Formulario

Combinación de cilindro y forma cilíndrica
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.7 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

25 mm
Más Información

Comportamiento guía (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para durezas de hasta

60 HRC
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tipo de dientes

RADIO
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferroso
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones especialesBandas elásticas de aceroFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctil
Más Información

Material del cabezal

Metal duro
Más Información

Código del sistema armonizado

82077010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.047 kg
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte

12,7 x 25 mm
Más Información
Scroll to top