Fresa de contornos de metal duro, plástico, dos filos

Ref.: 5443301675
Ver todas las versiones

FRESA CONTORNEADO-WN-Z250-SC-D6,0MM

Descripción

FRESA CONTORNEADO-WN-Z250-SC-D6,0MM
Fresa de contornos de metal duro, plástico, dos filos
Apta para recortar y contornear plásticos con refuerzo de fibra GFRP y CFRP.
7986

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

18 mm
Más Información

Código del producto

7986
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

18 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Material a procesar

GRP
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

FRP
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.400 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top