Fresa de contornos de metal duro completo, plástico, con dentado frontal

Ref.: 5443301655
Ver todas las versiones

FRESA CONTORNEADO-WN-SPG50-SC-D6,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA CONTORNEADO-WN-SPG50-SC-D6,0MM
Fresa de contornos de metal duro completo, plástico, con dentado frontal
Apta para recortar y contornear plásticos con refuerzo de fibra GRP y CRP.
7976

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

18 mm
Más Información

Código del producto

7976
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

18 mm
Más Información

Número de dientes

0 Uds
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Material a procesar

GRP
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

FRP
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443301655

Ficha Técnica

638304322.pdf
Scroll to top