Panel interno F8 Nova Pro Scale

Ref.: F102101379
Ver todas las versiones
FRENTE INTERNO SCALA H186 L1160MM STONE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRENTE INTERNO SCALA H186 L1160MM STONE
Panel interno F8 Nova Pro Scale
Para cajones internos H90 y H186
  • Perfil de panel de aluminio con colores a juego
  • Impresión visual de alta calidad gracias a los laterales internos y externos lisos
  • Misma profundidad interna que con los cajones estándar

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala H186-Crystal Plus
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

1160 mm
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1733.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F102101379

Ficha Técnica

32407290.pdf

Ficha Técnica

32407293.pdf

Ficha Técnica

32407297.pdf

Ficha Técnica

32407301.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F102101379
Scroll to top