Frente de cajón interior

Ref.: F136120589
Ver todas las versiones
FRONT.CAJ.INT.VIONARO H185X1200 BLCO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRONT.CAJ.INT.VIONARO H185X1200 BLCO
Frente de cajón interior
para sistema de marcos Vionaro
Frente cajón interno que puede cortar a la longitud que se desee, apto para cajones Vionaro de hasta 1200 mm de ancho

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V13 H185
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Longitud

1160 mm
Más Información

Color

Blanco nieve, similar a RAL 9003
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2269.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F136120589

Ficha Técnica

32407234.pdf

Ficha Técnica

32407235.pdf

Ficha Técnica

32407238.pdf

Ficha Técnica

32407239.pdf

Ficha Técnica

32407240.pdf

Ficha Técnica

32407241.pdf

Ficha Técnica

32407242.pdf

Ficha Técnica

32407243.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F136120589
Scroll to top