Amortiguador delantero Sensomatic

Ref.: F121100295
Ver todas las versiones
FRENO PARA CAJON 3MM PARA DIAM.5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRENO PARA CAJON 3MM PARA DIAM.5MM
Amortiguador delantero Sensomatic
Amortiguador frontal amortiguado para rendija frontal de 3 mm
  • Para uso junto con el sistema de apertura electrónica Sensomatic
  • Cuando se utilicen guías para 70 kg, se deben utilizar 4 topes frontales en la parte delantera
  • No golpear con martillo ni pegar el tope frontal

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

11 mm
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.340 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F121100295

Ficha Técnica

32407213.pdf

Ficha Técnica

32407215.pdf

Ficha Técnica

32407216.pdf

Ficha Técnica

32407217.pdf

Ficha Técnica

32407218.pdf

Ficha Técnica

32407219.pdf

Ficha Técnica

32407220.pdf

Ficha Técnica

32407221.pdf

Ficha Técnica

32407222.pdf

Ficha Técnica

32407223.pdf

Ficha Técnica

32407224.pdf
Scroll to top