-FRAESSTI-ZYL-HM-RBF-MZ-D6-AL18MM Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes MZ Herramienta especializada para el micromecanizado con superficie de alta calidad en casi todos los materiales como acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, titanio, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox), metales no ferrosos duros y madera.
A diferencia de las puntas abrasivas, la geometría no cambia como resultado del desgaste y hay muy poca vibración y ruido
Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Para aplicaciones en las que normalmente se utilizan muelas abrasivas pero en las que se requiere un alto volumen de arranque de viruta. Para un procesamiento preciso, afilado de herramientas de corte, correcciones en la fabricación de herramientas y en la construcción de moldes, así como para trabajos de precisión y rectificado en yeso
Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Mueva la fresa de forma rápida y sincronizada sobre la pieza que se está procesando para producir una superficie fina. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.
Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Tipo de dientes
MZ
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableAleación de titanioAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctil
Más Información
Material del cabezal
Metal duro
Más Información
Código del sistema armonizado
82077010000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
17.000 g
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Diámetro del vástago
6 mm
Más Información
Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte
https://www.wurth.es/fraessti-zyl-hm-rbf-mz-d6-al18mm0616204211-FRAESSTI-ZYL-HM-RBF-MZ-D6-AL18MM-FRAESSTI-ZYL-HM-RBF-MZ-D6-AL18MM<br>Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes MZ<br>Herramienta especializada para el micromecanizado con superficie de alta calidad en casi todos los materiales como acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, titanio, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox), metales no ferrosos duros y madera.<br><ul><li>A diferencia de las puntas abrasivas, la geometría no cambia como resultado del desgaste y hay muy poca vibración y ruido</li><li>Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas</li><li>Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</li></ul><br><P>Para aplicaciones en las que normalmente se utilizan muelas abrasivas pero en las que se requiere un alto volumen de arranque de viruta. Para un procesamiento preciso, afilado de herramientas de corte, correcciones en la fabricación de herramientas y en la construcción de moldes, así como para trabajos de precisión y rectificado en yeso</P><br><P>Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Mueva la fresa de forma rápida y sincronizada sobre la pieza que se está procesando para producir una superficie fina. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1029474.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1029474.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Fresado/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Fresado/Punta fresadora/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Fresado/Punta fresadora/Punta fresadora2024-02-16T19:54:48+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!