Formón de carpintero

Ref.: 0715653410
Ver todas las versiones
FORMON ZEBRA ERGO 10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FORMON ZEBRA ERGO 10MM
Formón de carpintero
Según DIN 5139
Mango de dos componentes para una resistencia máxima

Empuñadura de 2 componentes con forma ergonómica

Antideslizante, trabajo sin esfuerzo

Capuchón de golpe de metal

Transferencia óptima de la fuerza de impacto, duradero

Hoja de cromo vanadio pulida

Cortes limpios; larga vida útil

Anchura de hoja

10 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Diseño

Con sombrerete de percusión
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

5139
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.833 g
Más Información

Normas

DIN 5139
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715653410

Ficha Técnica

32408747.pdf
Scroll to top