Puntera para cable de acero

Ref.: 5176022004
Ver todas las versiones
FORK SOLDADA A4-D4

Descripción

FORK SOLDADA A4-D4
Puntera para cable de acero
Con horquilla
Para engarzar cables de acero inoxidable
  • Diseño: Soldada

  • Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga

  • Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE

  • Para comprimir terminales de cable de acero con un diámetro de cable de 2 a 6 mm, se deben utilizar crimpadoras manuales hidráulicas, así como mordazas de engarce compatibles

  • Los cables de acero con un diámetro de 8, 10 y 12 mm no se pueden comprimir a mano. En este caso, se requiere el uso de prensas y/o rodillos estacionarios

Anchura de la horquilla (exterior)

17 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

77 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Altura de la horquilla

11 mm
Más Información

Longitud de rosca hembra

40 mm
Más Información

Adecuado para

Cable metálico con d 4 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

7.5 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

11 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

4 mm
Más Información

Diámetro del perno

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información
Scroll to top