Cadenas de estrangulamiento para trabajos forestales

Ref.: 5162608927
FOREST-CHOKER-CHAIN-SQ-8MMX2M

Descripción

FOREST-CHOKER-CHAIN-SQ-8MMX2M
Cadenas de estrangulamiento para trabajos forestales
Con pasador y gancho de estrangulamiento con cabezal de horquilla
  • Las cadenas para trabajos forestales de clase de calidad 8 no llevan la marca H
  • Diseños de cadena redonda y cuadrada

Estos productos no deben utilizarse para operaciones de izado.

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Formulario

Corte cuadrado
Más Información

Clase de calidad

8
Más Información

Fuerza de tracción máxima

4500 daN
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Longitud útil

2 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.540 kg
Más Información
Scroll to top