Cadenas de estrangulamiento para trabajos forestales

Ref.: 5162608921
FOREST-CHOKER-CHAIN-RD-10MMX2M

Descripción

FOREST-CHOKER-CHAIN-RD-10MMX2M
Cadenas de estrangulamiento para trabajos forestales
Con pasador y gancho de estrangulamiento con cabezal de horquilla
  • Las cadenas para trabajos forestales de clase de calidad 8 no llevan la marca H
  • Diseños de cadena redonda y cuadrada

Estos productos no deben utilizarse para operaciones de izado.

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Clase de calidad

8
Más Información

Fuerza de tracción máxima

6300 daN
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Longitud útil

2 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.650 kg
Más Información
Scroll to top