Cadenas multiusos para trabajos forestales

Ref.: 5162608914
FOREST-ALL-PURP-CHAIN-SQ-8MMX3M

Descripción

FOREST-ALL-PURP-CHAIN-SQ-8MMX3M
Cadenas multiusos para trabajos forestales
Con anilla de suspensión y gancho acortador

Las cadenas para trabajos forestales de clase de calidad 8 no llevan la marca H y no deben utilizarse para operaciones de izado.

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Formulario

Corte cuadrado
Más Información

Clase de calidad

8
Más Información

Fuerza de tracción máxima

4500 daN
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Longitud útil

3 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.700 kg
Más Información
Scroll to top