Luz LED WGL 2 de gran alcance

Ref.: 0981180851
Ver todas las versiones
FOCO-TRAB-LED-WGL2-360G-50000LM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FOCO-TRAB-LED-WGL2-360G-50000LM
Luz LED WGL 2 de gran alcance
360°, 80 000 lúmenes
Los segmentos de luz se pueden encender y apagar individualmente (360°/180°). Atenuación con ajuste continuo.
  • Panel LED con 8 módulos LED Xpect2 de gran eficacia (aprox. 140 lm/W)
  • Montaje rápido por una sola persona
  • Carga de viento baja
  • Filtros opalescentes para una luz de trabajo agradable y sin reflejos
  • Carcasa resistente a impactos y roturas (IK10)
  • Tecnología de refrigeración pasiva y sin desgaste (sin mantenimiento)
  • Cáncamo para colgar
  • Cable de conexión a la red eléctrica Ölflex® 540 P de alta calidad
  • Carcasa: acero lacado, poliamida 6

  • Para uso en interiores y exteriores

  • Para trabajos de construcción y montaje, eventos deportivos y de ocio, trabajos de rescate, etc.

Alcance de suministro: WGL 2 con cable de conexión a la red de 8 m y caja de interruptores, así como soporte para adaptador de trípode (DIN 14640), adaptador de trípode (DIN 14640), 4 filtros deslizantes, maletín de transporte de aluminio


El adaptador de trípode solo es necesario con el trípode elevador con n.º art. 09811021. Trípode de acero inoxidable con amortiguación neumática, el n.º de art. 09811031 ya incluye un pasador estándar de 30 mm (DIN 14640).

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Profundidad

650 mm
Más Información

Nivel de potencia

560 W
Más Información

Anchura

650 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Tipo de cable

Ölflex 540 P 3G 1,5 mm²/7G 0,75 mm²
Más Información

Tensión nominal mínima

100 V/CA
Más Información

Temperatura de color

5000 K
Más Información

Resistente a impactos

IK10
Más Información

Tipo de conector macho

EF
Más Información

Altura

291 mm
Más Información

Tipo de dispositivo

505
Más Información

Flujo luminoso

80000 lm
Más Información

Diseño

Caja de conmutación (1-100 %)
Más Información

Peso de la base de apoyo

25 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

8 m
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 67
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

D
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tipo de protección IP, unidad de control

IP 65
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

59 °C
Más Información

Flujo luminoso de la luminaria

90000 lm
Más Información

Código del sistema armonizado

94054035900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32000.000 g
Más Información

Conector de enchufe

1 conector de seguridad, 16 A, IP68
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-40 hasta 59 °C
Más Información

Anchura x altura x profundidad

650 x 291 x 650 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

100 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0981180851

Ficha Técnica

32410998.pdf

Manual instrucciones

Y120170818020000306069242e354691
Scroll to top