Foco de trabajo LED con base magnética

Ref.: 096380 869
Ver todas las versiones
HSW13 FOCO LED 12V BASE IMANTADA 22W
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HSW13 FOCO LED 12V BASE IMANTADA 22W
Foco de trabajo LED con base magnética
producto apto para uso móvil.
Producto apto para uso móvil
  • Con interruptor de encendido/apagado
  • Fijación mediante imán en la base de la bombilla
  • Faros giratorios con asa
  • Cable en espiral de 2,4 metros con conector para encendedor de cigarrillos de vehículo

Profundidad

99 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Flujo luminoso

1490 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Tensión de entrada máxima

36 V/CC
Más Información

Tensión de entrada mínima

12 V/CC
Más Información

Longitud del cable

2.4 m
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.18 kg
Más Información

Altura

202 mm
Más Información

Tensión de entrada mínima/máxima

12-36 V/CC
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380869

Ficha Técnica

32411624.pdf
Scroll to top