Gancho de fundición con ojal, QC 10

Ref.: 5162810410
Ver todas las versiones
FNDRYHOK-EYE-CHN-GD10-(4,0T)-D10

Descripción

FNDRYHOK-EYE-CHN-GD10-(4,0T)-D10
Gancho de fundición con ojal, QC 10
Extremo para cadena de elevación
  • Clase de calidad 10
  • Lacado en color naranja

Capacidad de transporte de carga

4000 kg
Más Información

Anchura del gancho

30 mm
Más Información

Longitud del gancho

150 mm
Más Información

Ancho de la boca

76 mm
Más Información

Anchura del anillo

14 mm
Más Información

Grosor del gancho

23 mm
Más Información

Diámetro de la cadena

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1695.000 g
Más Información

Diámetro interno

32 mm
Más Información
Scroll to top