Conector plano VARIFIX®, recto

Ref.: 0862006063
Ver todas las versiones
PLACA DE UNIÓN C41 4RANURAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA DE UNIÓN C41 4RANURAS
Conector plano VARIFIX®, recto
Con 4 orificios redondos

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Para montar conexiones de rieles y soportes mediante fijación

  • También se puede montar directamente en la disposición de los huecos de los rieles de montaje C

Distancia entre orificios

44 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Longitud

174 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Peso

300 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Artículos adicionales

Rieles de perfil C VARIFIX®, art. n.º 0862001; tornillo de f
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información
Scroll to top