Material |
ALU |
Flujo luminoso |
550 lm |
Clase de protección IP |
IP 20 |
Tipo de lámpara |
LED |
Condiciones de temperatura máxima |
70 °C |
Longitud |
605 mm |
Nivel de potencia |
6.6 W |
Diseño |
Fijación con pinzas |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Color |
Plata |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Número de LED |
66 Uds |
Vida útil de la iluminación |
35000 h |
Material de la cubierta |
Plástico |
Temperatura de color |
4500 K |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
0.142 kg |
Altura |
16.2 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-25 hasta 70 °C |
Catálogo General |
096380868 |
Ficha Técnica |
32411619.pdf |