Set de soporte de suelo

Ref.: 4952600290
Ver todas las versiones

FLRANGL-SET-ZN-BLCK-120X45MM

Descripción

FLRANGL-SET-ZN-BLCK-120X45MM
Set de soporte de suelo
Para fijar permanentemente perfiles de aluminio al suelo

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

6 mm
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Peso

535 g
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Anchura del orificio alargado

10 mm
Más Información

Tipo de perfil

I
Más Información

Espesor de material

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

198.100 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información
Scroll to top