Fusible plano MICRO 3 Silver

Ref.: 0731315075
Ver todas las versiones
-FLPSHNFS-MCRO3-SILVER-OCHRE-7,5A

Descripción

-FLPSHNFS-MCRO3-SILVER-OCHRE-7,5A
Fusible plano MICRO 3 Silver
Versión con revestimiento de plata para una mejor reflexión del calor

Calidad de fabricante de piezas originales


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Corriente máxima

7.5 A
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Color

Pardo ocre
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Superficie de los contactos

Plateado
Más Información

Material de los contactos

Aleación de zinc
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

85361010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 g
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-40 hasta 125 °C
Más Información
Scroll to top