FLPDSC-ZC-CLTH-SR-BR22,23G40D125 Disco abrasivo laminado acero inoxidable Corindón de circonio, especialmente adecuado para el mecanizado de acero inoxidable.
Para amolar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas
Velocidad circunferencial máx.: 80 m/s
Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)
Resistente tejido mixto de algodón y poliéster
Disco de soporte de fibra de vidrio
Tejido abrasivo (corindón de circonio)
Larga vida útil
Alto grado de eliminación de material
Autoafilado
Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.
Hojas de acero inoxidable, aceros especiales no aleados, aceros aleados y de alta aleación, aceros resistentes al óxido y al ácido, y aceros al cromo níquel
Durante los trabajos, utilice ropa protectora adecuada, p. ej., gafas de seguridad, guantes, calzado de trabajo y mascarilla antipolvo. Utilice siempre una cubierta protectora adecuada para realizar trabajos de rectificado. Utilizar discos dañados aumenta el riesgo de accidentes. Utilice únicamente discos no dañados. La velocidad circunferencial admisible no debe superarse.
https://www.wurth.es/flpdsc-zc-clth-sr-br2223g40d125482621FLPDSC-ZC-CLTH-SR-BR22,23G40D125FLPDSC-ZC-CLTH-SR-BR22,23G40D125<br>Disco abrasivo laminado acero inoxidable<br>Corindón de circonio, especialmente adecuado para el mecanizado de acero inoxidable.<br><p class="level1">Para amolar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas</p><P></P><p class="level1">Velocidad circunferencial máx.: 80 m/s</p><P></P><p class="level1">Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)</p><P></P><p class="level1">Resistente tejido mixto de algodón y poliéster</p><P></P><p class="level1">Disco de soporte de fibra de vidrio</p><P></P><p class="level1">Tejido abrasivo (corindón de circonio)</p><ul><li>Larga vida útil</li><li>Alto grado de eliminación de material</li><li>Autoafilado</li></ul><br><ul><li>Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.</li><br/><li>Hojas de acero inoxidable, aceros especiales no aleados, aceros aleados y de alta aleación, aceros resistentes al óxido y al ácido, y aceros al cromo níquel</li></ul><br><P>Durante los trabajos, utilice ropa protectora adecuada, p. ej., gafas de seguridad, guantes, calzado de trabajo y mascarilla antipolvo. Utilice siempre una cubierta protectora adecuada para realizar trabajos de rectificado. Utilizar discos dañados aumenta el riesgo de accidentes. Utilice únicamente discos no dañados. La velocidad circunferencial admisible no debe superarse.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Almacenamiento limpio y adecuado del disco</p><br/><P>Seco, a temperatura ambiente de +20°C</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29411665.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/29411665.jpg/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:53:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!