Disco de desbastar segmentado para acero

Ref.: 0579400326
Ver todas las versiones
FLPDISC-NC-CLTHDO-BR22,23G60D125

Descripción

FLPDISC-NC-CLTHDO-BR22,23G60D125
Disco de desbastar segmentado para acero
Corindón sintético
Especialmente adecuado para trabajos de procesamiento en acero aleado y no aleado.

Para amolar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas

Velocidad periférica máx. de 80 m/s

Tejido de algodón

Disco con soporte de fibra de vidrio

Tejido abrasivo (corindón sintético)

  • Larga vida útil
  • Alto grado de eliminación de material

Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura. Para la eliminación de lacas y pinturas y para herramientas de afilado.



Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos suaves, latón y bronce


Aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros de herramientas, aceros endurecidos

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón especial convencional
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.300 g
Más Información
Scroll to top