Para amolar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas
Velocidad periférica máx. de 80 m/s
Tejido de algodón
Disco con soporte de fibra de vidrio
Tejido abrasivo (corindón sintético)
Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura. Para la eliminación de lacas y pinturas y para herramientas de afilado.
Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos suaves, latón y bronce
Aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros de herramientas, aceros endurecidos
Diseño |
Abovedado |
Máxima velocidad de rotación |
12200 U/min(rpm) |
Color |
Azul |
Orificio de perforación |
22.23 mm |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Material del disco de soporte |
Tejido de vidrio |
Tamaño del grano |
40 |
Diámetro |
125 mm |
Material del medio abrasivo |
Corindón especial convencional |
Material a procesar |
Acero |
Número de revoluciones máximo recomendado |
7500 U/min(rpm) |
Material del reverso |
Tejido de algodón |
Código del sistema armonizado |
680530000000 |
Peso del producto (por artículo) |
89.500 g |
Catálogo General |
0579400324 |