Disco abrasivo laminado acero inoxidable

Ref.: 0579430515
Ver todas las versiones
FLPDISC-0579430514-BIGPACK
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLPDISC-0579430514-BIGPACK
Disco abrasivo laminado acero inoxidable
Corindón de circonio, especialmente adecuado para el mecanizado de acero inoxidable.

Para amolar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas

Velocidad circunferencial máx.: 80 m/s

Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)

Resistente tejido mixto de algodón y poliéster

Disco de soporte de fibra de vidrio

Tejido abrasivo (corindón de circonio)

  • Larga vida útil
  • Alto grado de eliminación de material
  • Autoafilado

  • Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.

  • Hojas de acero inoxidable, aceros especiales no aleados, aceros aleados y de alta aleación, aceros resistentes al óxido y al ácido, y aceros al cromo níquel

Durante los trabajos, utilice ropa protectora adecuada, p. ej., gafas de seguridad, guantes, calzado de trabajo y mascarilla antipolvo. Utilice siempre una cubierta protectora adecuada para realizar trabajos de rectificado. Utilizar discos dañados aumenta el riesgo de accidentes. Utilice únicamente discos no dañados. La velocidad circunferencial admisible no debe superarse.



Almacenamiento limpio y adecuado del disco


Seco, a temperatura ambiente de +20°C

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Color

Verde
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.100 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0579430515

Ficha Técnica

32405537.pdf
Scroll to top