Disco de láminas abrasivo Speed

Ref.: 0578930328
Ver todas las versiones
FLPD-SPA2ZCS-CLTH-DOMED-G80-D125

Descripción

FLPD-SPA2ZCS-CLTH-DOMED-G80-D125
Disco de láminas abrasivo Speed
Con multilámina activa de rectificado diseñada específicamente para acero inoxidable y aleaciones ricas en acero (surface pro)

Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)

Tejido abrasivo de alto rendimiento con capa de revestimiento activa de rectificado adicional (revestimiento de tamaño máximo)

Disco de soporte resistente de fibra de vidrio

En comparación con los discos segmentados convencionales:

  • Un arranque de viruta muy elevado
  • Calidad de la superficie más uniforme y fina

Paño abrasivo de alto rendimiento (corindón de circonio con revestimiento de rectificado activo)

  • Larga vida útil
  • Grado de eliminación de material muy alto
  • Rectificado muy frío
  • Sin decoloración del material

  • Idóneo para el mecanizado de acero inoxidable

  • Se utiliza para desbastar bordes y superficies, rectificar, alisar, desbarbar y para aplicaciones en cordones de soldadura

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Material del reverso

Lino
Más Información

Código del sistema armonizado

680510000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.700 g
Más Información
Scroll to top