Tenaza para perforar azulejos

Ref.: 071502 031
Ver todas las versiones
DDU /FLIESENLOZANG-L200MM

Descripción

DDU /FLIESENLOZANG-L200MM
Tenaza para perforar azulejos
Con cabeza pulida y mango fosfatado negro

Longitud

200 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.800 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top