Armario de puerta con bisagras BASIC

Ref.: 0957354121
Ver todas las versiones
-FLGTRSHRNK-FW12-RAL5010

Descripción

-FLGTRSHRNK-FW12-RAL5010
Armario de puerta con bisagras BASIC
Armario de puertas batientes con estantes y cajones
  • Estructura robusta de chapa de acero, soldada con múltiples bordes
  • Bordes antivuelco de tres caras, de 25 mm de altura
  • Cajones con guía de deslizamiento, 75 % de extensión
  • Capacidad de carga de los cajones y estantes: 20 kg con la carga distribuida de forma homogénea
  • Dimensiones interiores de los cajones (An. × Pr.): 387 × 421 mm
  • Puerta con bisagras con cerradura
  • Estantes galvanizados, ajustable en patrón de rejilla de 15:15 mm

Profundidad

500 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

La capacidad de carga de la balda

20 kg
Más Información

Diseño

2 cajones2 estantes
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Número de baldas

2 Uds
Más Información

Tipo de extracción

Extensión parcial, 75 % con cojinete de deslizamiento con gu
Más Información

Color del módulo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Color, puerta

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de puertas

2 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

20 kg
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Altura

1000 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1000 x 500 x 1000 mm
Más Información
Scroll to top