FLEXO-POLIMERO-INST-SANI-H1/2-H3/8-L30CM Flexo polímero instalaciones sanitarias Flexo de trenzado polimérico anticorrosión para conexiones en instalaciones de agua sanitaria
Características
Malla de trenzado de poliéster de 2 hilos.
Tubo interior de caucho EPDM.
Casquillos de acero inox AISI 304.
Racores en latón niquelado.
Juntas de caucho EPDM incorporadas.
Fabricado según UNE–EN 13618.
Ventajas
Gran flexibilidad.
Resistente a la corrosión.
El flexo no queda aplastado ni pinzado al doblarlo.
Beneficios
Diseñado para tener una vida útil más larga en las condiciones más duras.
Gran facilidad al ajustar la conexión.
Indicado para instalaciones sanitarias como por ejemplo griferías, lavabos, WC, bidets, calentadores y maquinaria de hostelería en general.
https://www.wurth.es/flexo-polimero-inst-sani-h1-2-h3-8-l30cm-100888713830FLEXO-POLIMERO-INST-SANI-H1/2-H3/8-L30CMFLEXO-POLIMERO-INST-SANI-H1/2-H3/8-L30CM<br>Flexo polímero instalaciones sanitarias<br>Flexo de trenzado polimérico anticorrosión para conexiones en instalaciones de agua sanitaria<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Malla de trenzado de poliéster de 2 hilos.</li><li>Tubo interior de caucho EPDM.</li><li>Casquillos de acero inox AISI 304.</li><li>Racores en latón niquelado.</li><li>Juntas de caucho EPDM incorporadas.</li><li>Fabricado según UNE–EN 13618.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Gran flexibilidad.</li><li>Resistente a la corrosión.</li><li>El flexo no queda aplastado ni pinzado al doblarlo.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Diseñado para tener una vida útil más larga en las condiciones más duras.</li><li>Gran facilidad al ajustar la conexión.</li></ul><br><P>Indicado para instalaciones sanitarias como por ejemplo griferías, lavabos, WC, bidets, calentadores y maquinaria de hostelería en general.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/530643075.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/530643075.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Tubos HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Tubos HVAC/Manguera flexible de polímero2024-02-16T19:55:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!