FLEXO H38 H38 L15CM

Ref.: 0888483815

FLEXO H38 H38 L15CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Malla de acero inoxidable AISI 304 con 7 hilos que la hacen especialmente resistente a la torsión

- Tubo interior de caucho EPDM

- Casquillo acero inox AISI 304

- Juntas de caucho EPDM incorporadas

- Presión nominal 10 Bars (PN 10)

- Temperatura máxima de trabajo: 90°C

- Ø interior 8 mm

- Ø exterior 12 mm

- Rácores en latón niquelado

- Certificación AENOR Nº001/004118



APLICACIONES:

- Indicado para instalaciones sanitarias por ejemplo: Griferías, lavabos, WC, bidets, calentadores y maquinaria de hostelería en general

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0888483815

Ficha Técnica

32408477.pdf