Manguera flexible, tuerca de unión de 3/8" x tuerca de unión de 3/8"

Ref.: 0888902040
Ver todas las versiones
FLEX STL PIP 38INUN.X 38IN UN.

Descripción

FLEX STL PIP 38INUN.X 38IN UN.
Manguera flexible, tuerca de unión de 3/8" x tuerca de unión de 3/8"
Para conexiones flexibles para agua fría y caliente
  • Para conexión de racores de lavabos y fregaderos de cocina (entre la válvula angular y el racor)

  • Otras conexiones de fontanería, p. ej., válvulas angulares de cisternas

  • Conexiones en montaje de establecimientos comerciales, etc.

Material de la manguera

Silicona
Más Información

Marca de aprobación

DVGW
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Material de trenzado

Acero inoxidable AISI 304
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Material de conexión

Latón
Más Información

Superficie de la conexión

Niquelado
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.400 g
Más Información

Presión funcionamiento

10 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Conexión

3/8 pulgadas (UN) x 3/8 pulgadas (UN)
Más Información
Scroll to top