Material de la manguera |
Silicona |
Marca de aprobación |
DVGW |
Longitud |
300 mm |
Material de trenzado |
Acero inoxidable AISI 304 |
Anchura nominal DN |
DN 8 |
Material de conexión |
Latón |
Superficie de la conexión |
Niquelado |
Código del sistema armonizado |
39173200990 |
Peso del producto (por artículo) |
102.000 g |
Presión funcionamiento |
10 bar |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Conexión |
3/8 pulgada (crimpado) x 3/8 pulgada (UN) |
Catálogo General |
0888902030 |