Fleje de acero

Ref.: 099399716
FLEJE DE ACERO EN 400M ROLLO-16MMX0,5MM

Descripción

FLEJE DE ACERO EN 400M ROLLO-16MMX0,5MM
Fleje de acero

Elongación de ruptura

6 %
Más Información

Grosor de la cinta

0.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

930 N
Más Información

Anchura de la banda

16 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

300 mm
Más Información

Longitud del barril

400 m
Más Información

Diámetro externo del anillo

600 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

72112900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información
Scroll to top