Paño de limpieza Tex-Vlies

Ref.: 0899800210
Ver todas las versiones
-FLCCLTH-ROLL-25X38CM-250PCS

Descripción

-FLCCLTH-ROLL-25X38CM-250PCS
Paño de limpieza Tex-Vlies
Paño de limpieza para zonas muy sucias

Se extrae con facilidad

Precortado

Durabilidad y robustez

  • Muy resistente a desgarros cuando está mojado y seco
  • Se puede escurrir
  • Reutilizable
  • Resistente a disolventes

Paños de tela reutilizables con alto contenido de algodón, paño para trabajos difíciles

Longitud de lámina

38 cm
Más Información

Número de cortes

250 Uds
Más Información

Material

70 % algodón, 15 % fibra sintética, 15 % polipropileno
Más Información

Diseño

Artículo en rollo
Más Información

Contenedor

Rollo
Más Información

Color

Color blancoLuz multicolor
Más Información

Ancho de lámina

25 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3204.500 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

135 g
Más Información

Resistencia contra

Disolvente
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

38 x 25 cm
Más Información
Scroll to top