Tapa de brida GPN 680

Ref.: 05986825
Ver todas las versiones
FLANSCHABDECK. GPN 680DN25 GELB

Descripción

FLANSCHABDECK. GPN 680DN25 GELB
Tapa de brida GPN 680
Polietileno (PE-LLD), amarillo
Para proteger bridas conforme a la norma DIN EN 12351.

En particular, protege los accesorios con revestimiento sólido u orificio cónico contra daños o suciedad.

Los espárragos de sujeción garantizan un ajuste seguro durante la aplicación.

Material

LLDPE
Más Información

Altura interior

19 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Diámetro interno del collar

106 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 680
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.500 g
Más Información

Diámetro interno

115 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Se puede utilizar para el ancho nominal DN

DN.. 25..
Más Información

Normas

GPN 680
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top